Beli Safety Switch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hikari Polycarbonate Mirror (Cermin Keselamatan)Deskripsi:-Since it is made of impact-resistant polycarbonate, it is hard to be broken.-Since it is the 0.5mm thin type, it is lightweight with high safety, and it can be cut to the preferred size with scissors, etc.-It can be also used for a display case, etc.-Indoor Only.-Adhesive Tape Type
- OMRON Small Safety, Door Switch Operation KeyDeskripsi:Operation Keysatribut:
- Presence of Key: Included
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Turbo S3 HRO SRC (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sole yang terbuat dari PU/Rubber, Toecap yang terbuat dari Composite yang Ringan mampu menahan beban hingga 1.5TON sehingga jari-jari kaki anda tetap aman, tahan terhadap tusukan hingga 1100N sehingga telapak kaki anda tetap aman, Lining Mesh, Insole Latex.atribut:
- Sole: PU, Rubber
- Lining: Mesh
- Insole: Latex, Premoulded
- Upper: Nubuck Action Leather
- Mid Sole: SJ Flex
- Toe Cap: Composite
- AP Boots Sepatu Boots Safety AP Safety S5 Warna Kuning (Sepatu Proyek)Deskripsi:Safety Boots Terbaik – Standar InternasionalSepatu AP Boots Safety adalah sepatu boots safety pertama dengan kategori S5 dan memiliki standar keamanan EN – 20345. Sepatu boots safety AP Boots juga dilengkapi dengan pelindung ujung kaki dari baja (protective steel to cap) yang mampu melindungki kaki sampai dengan 200 joules.Sepatu boots safety AP juga dilengkapi dengan lapisan pelindung pada sole nya yang dibuat dari baja anti translucent. Selain warna kuning dan putih, AP Safety juga dapat diperoleh dengan warna hijau dan beberapa warna lainnya. Dilengkapi dengan fitur anti jamur, AP Safety menjamin kebersihan dan segi higienis pemakainya.Sepatu AP Safety juga memakai 3M Scothlite dan bahan reflektif pada bagian belakangnya. Ini adalah standar keamanan internasional untuk pemakai sepatu boots di area yang penerangannya minim. Bahan tekstil yang digunakan juga bebas dari bahan2 kimia berbahaya dan dibuat dengan standar Oeko-Tex yang diaplikasikan ke produksi alat-alat yang dapat digunakan untuk bayi.Dengan semua standar keamanan internasional yang disebutkan diatas, sepatu safety AP Boots menjadi salah sepatu terbaik di dunia.atribut:
- Color: Yellow
- Tipe: Long
- A-Stabil Full Safety Body Harness (Sabuk Keselamatan/Safety Harness)atribut:
- Size: Universal
- KASUGA Push Button Power Switch (Saklar Tekan)Deskripsi:An iron case, and used by attaching to an indoor machine type or wall.Electric Appliance Safety Law Compliant Product.
- SAFETY JOGGER Safety Gloves SUPERPRO 4121X (Sarung Tangan)atribut:
- Series: Superpro
- Material: Polyester glove, nitrile grip, oil resistant
- Coating: Nitrile
- Liner: 13 Gauge Polyester
- Performance Level: 4121X
- Protection Type (Gloves): Multi-purpose protection
- SNI License: Yes
- Standard: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (4121X)
- Non Brand K3 Flag Satin (Bendera)atribut:
- Bahan: Satin
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Balto Warna Navy (Sepatu Proyek)atribut:
- Sole: Phylon+Rubber
- Lining: Mesh
- Insole: Ergonomic Breathable Sj hybrid
- Standards: EN ISO 20345:2011
- Toe Cap: Steel Cap
- DV Rotary Switchatribut:
- Current Rate (A): 20
- Install Size (mm): 22
- OMRON Safety, Limit SwitchDeskripsi:Robust safety limit switch with metal housing Slow-action and snap-action contact with certified direct opening operation certification.atribut:
- Rated Sealed Thermal Current (A): 20 (EN60947-5-1)(I the)
- Protection Class: IP67(EN60947-5-1)
- Vibration Resistance (Malfunction): 10-55Hz 0.75mm single amplitude
- Electric Shock Protection Class: Class I (with ground terminal)
- Type: General-purpose limit switch
- Allowable Operating Speed (mm-m/s): 1 to 0.5
- Contact Resistance (miliΩ): 25 or less
- Electrical Durability: 500,000 operations or more (250 VAC, 10 A resistance load)
- Impact Resistance Durability (m/s²): 1000
- Inrush Current (A): Up to 30
- Insulation Resistance (MΩ): 100 or more between homopolar terminals and between terminals and non-charged metal parts (at 500 VDC)
- Mechanical Durability (times): 30 million or more
- Minimum Applicable Load: 5V DC, 180mA resistance load (N level reference value)
- Operating Humidity Range: 95% RH or less
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +80 (no icing)
- Rated Frequency (Hz): 50/60
- Rated Impulse with Stand Voltage (kV): Between terminals of the same pole: 2.5 Between each terminal and ground: 4
- Rated Insulation Voltage (V) : 600(EN60947-5-1)(Ui)
- Shock Resistance Malfunction (m/s²): 300 or more
- Type Of Actuator: Variable roller lever type
- OMRON Small Safety, Door SwitchDeskripsi:Safety-door SwitchD4NS/D4NS-SKMulti-contact, Labor-saving, Environment-friendly, Nextgeneration Safety-door Switch- Lineup includes three contact models with 2NC/1NO and 3NC contact forms and MBB models in additionto the previous contact forms 1NC/1NO, and 2NC.- M12-connector models are available, saving on labor and simplifying replacement.- Standardized gold-clad contacts provide high contact reliability. Applicable to both standard loads and microloads.- Variety of metallic heads available.atribut:
- Type: Standard type
- Allowable Operating Speed (m/s): 0.05 to 0.5
- Ambient Relative Humidity (RH): 95 or less
- Protection Class: IP67(EN60947-5-1)
- Contact Resistance (miliΩ): 25 or less
- Electric Shock Protection Class: Class II (double insulation)
- Electrical Durability: 500,000 times or more (AC250V 3A, resistance load) 300,000 times or more (AC250V 10A, resistance load)
- Impact Resistance Durability (m/s²): Up to 1000
- Insulation Resistance (MΩ): over 100
- Material (Head): plastic
- Mechanical Durability: 1,000,000 times or more
- Minimum Applicable Load (V-mA): DC5-1 resistance load (N level reference value)
- Mounting Side: 4-way mounting possible (front direction at shipping)
- Operating Ambient Temperature (°C): -30 to +70 (but no freezing)
- Operating Force (N) : (Direct opening) Standard type minimum 60 (Direct opening) High load type minimum 80
- Rated Frequency (Hz): 50/60
- Rated Insulation Voltage (V) : (Ui)300
- Shock Resistance Malfunction (m/s²): Up to 300
- Vibration Resistance (Malfunction): 10-55Hz 0.75mm single amplitude
- Morris Safety Goggles (Kacamata Safety Goggle)Deskripsi:Direct ventilation safety google.atribut:
- Material: PVC
- Standard: ANSI Z87.1
- SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)atribut:
- Series: Shield 4543
- Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
- SNI License: Yes
- 3M Organic Vapor Cartridge (Filter Masker)Deskripsi:The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.atribut:
- Color: Black
- Compatible With: 3M Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series with bayonet holders
- Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
- Size (inch): 3.4x4.2
- Standards Approvals: NIOSH
Daftar Harga Safety Switch Terbaru November 2026
| Hikari Polycarbonate Mirror (Cermin Keselamatan) | Rp159.900 |
| 3M Impact Safety Goggle (Kacamata Safety Goggle) | Rp159.900 |
| OMRON Small Safety, Door Switch Operation Key | Rp54.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek) | Rp889.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Turbo S3 HRO SRC (Sepatu Proyek) | Rp1.099.900 |
| AP Boots Sepatu Boots Safety AP Safety S5 Warna Kuning (Sepatu Proyek) | Rp309.900 |
| A-Stabil Full Safety Body Harness (Sabuk Keselamatan/Safety Harness) | Rp189.900 |
| KASUGA Power Switch | Rp199.900 |
| KASUGA Push Button Power Switch (Saklar Tekan) | Rp399.900 |
| SAFETY JOGGER Safety Gloves SUPERPRO 4121X (Sarung Tangan) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Hikari%20Polycarbonate%20Mirror%20(Cermin%20Keselamatan)/P102787687-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/3M%20Impact%20Safety%20Goggle%20(Kacamata%20Safety%20Goggle)/P101548777-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Dakar%20EW%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/0oP102038024-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Turbo%20S3%20HRO%20SRC%20(Sepatu%20Proyek)/gqP105347602-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20Safety%20AP%20Safety%20S5%20Warna%20Kuning%20(Sepatu%20Proyek)/88P104820296-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/A-Stabil%20Full%20Safety%20Body%20Harness%20(Sabuk%20Keselamatan%2FSafety%20Harness)/P102926277-1.jpg)

/qyP104711970-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/SAFETY%20JOGGER%20Safety%20Gloves%20SUPERPRO%204121X%20(Sarung%20Tangan)/9sP102038352-4.jpg)
/dpP103639493-2.jpg)
/1tP105551065-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/Non%20Brand%20K3%20Flag%20Satin%20(Bendera)/65P102134221-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Balto%20Warna%20Navy%20(Sepatu%20Proyek)/hbP104729623-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/Morris%20Safety%20Goggles%20(Kacamata%20Safety%20Goggle)/8jP103842307-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/SAFETY%20JOGGER%20Gloves%20Shield%204X43C%20(Sarung%20Tangan)/9lP102038345-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/3M%20Organic%20Vapor%20Cartridge%20(Filter%20Masker)/a6P101002366-4.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)